Markeerstift MST 32 DV Middel Frequentie: 32.000 slagen/min.

Artikelnummer: 4007220231081
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220231081
EAN/GTIN 4007220231081
Nummer fabrikant 80600140
L-nummer L51050 1360

Omschrijving

Uitvoering:

  • middel

Omschrijving:

De markeerstift met hoge slagfrequentie is geschikt voor het aanbrengen van markeringen en aanduidingen. De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. De persluchtmachine met draaiventiel moet met olie worden gebruikt. 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), HM-graveernaald. De uitvoering beschikt over een gemiddelde graveernaald.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Ventieluitvoering: draai
  • Uitvoering: middel
  • Naalddikte: M (middel)
  • Breedte metrisch: 17 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.03 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.02 m³/min
  • Lengte metrisch: 162 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.152 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 4 mm
  • Luchtafvoer: voor
  • Frequentie, tot: 32000 Hub/min
  • Hoogte: 17 mm

Voordeel:

  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Zeer hoge heffrequentie.
  • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor de langere dop.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen