Uitvoering:
Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. De ingebouwde centrifugale toerentalregelaar garandeert een constant vermogen. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/2″ buiten, spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Zeer lange uitvoering, daardoor bijzonder goed geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 950 Watt
- Toerental: 12000 RPM
- Spantangengroep: 16
- Ventieluitvoering: hevel
- Uitvoering: met verlenging
- Breedte metrisch: 46 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.5 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.9 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 503 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 7 Tropfen
- Nettogewicht: 2.047 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 13 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 46 mm
Voordeel:
- Optimaal voor een betere hantering in de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Nauwkeurige geleiding door comfortabele bediening met twee handen.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.