Rechte persluchtslijpmachine PGAS 10/160 V-HV 16.000 RPM/1.000 watt

Artikelnummer: 4007220231012
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
    Producttype Rechte slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220231012
    EAN/GTIN 4007220231012
    Nummer fabrikant 80101050

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • met verlenging

    Omschrijving:

    De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. De ingebouwde centrifugale toerentalregelaar garandeert een constant vermogen. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/2″ buiten, spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Zeer lange uitvoering, daardoor bijzonder goed geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.

    Kenmerk:

    • Werkdruk: 6.3 bar
    • Vermogen: 1000 Watt
    • Toerental: 16000 RPM
    • Spantangengroep: 16
    • Ventieluitvoering: hevel
    • Uitvoering: met verlenging
    • Breedte metrisch: 46 mm
    • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.7 m³/min
    • Luchtverbruik, belast: 0.9 m³/min
    • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
    • Lengte metrisch: 503 mm
    • Aantal oliedruppels [min]: 7 Tropfen
    • Nettogewicht: 2.047 kg
    • Binnen-ø toevoerslang: 13 mm
    • Luchtafvoer: achter
    • Hoogte: 46 mm

    Voordeel:

    • Optimaal voor een betere hantering in de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
    • Nauwkeurige geleiding door comfortabele bediening met twee handen.
    • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
    • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
    • Veilig werken via dodemansverbinding.

    Tip:

    • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen