Rechte persluchtslijpmachine PGAS 3/70 HV 7.000 RPM/320 watt

Artikelnummer: 4007220230992
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220230992
EAN/GTIN 4007220230992
Nummer fabrikant 80106050
L-nummer L51050 2330

Omschrijving

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De compacte en gemakkelijk te hanteren persluchtmachine mag alleen met olie worden gebruikt. Dankzij het planeetwieldrijfwerk heeft de machine een hoog draaimoment. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 320 Watt
  • Toerental: 7000 RPM
  • Spantangengroep: 6
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Breedte metrisch: 38 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.6 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.5 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 224 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 3 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.85 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 38 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen