Doorslijpschijf metaalcirkelzaag T 400x3,8x25,4 mm univ. lijn PSF CHOP STEELOX staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220230763
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220230763
EAN/GTIN 4007220230763
Nummer fabrikant 69690002
L-nummer L51070 439

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-programma biedt doorslijpschijven voor metaalafkortzagen (CHOPSAW) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Doorslijpschijven voor metaalafkortzagen worden gebruikt voor het doorslijpen van volmateriaal, profielen en buizen. Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. Zeer snedig gereedschap in hardheid K met een inwendige bewapening voor staal en edelstaal (INOX). Voor het agressief en braamarm doorslijpen.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
  • RPM, max.: 3800 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 3.8 mm
  • Ø asgat: 25.4 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 400 mm

Voordeel:

  • Ideaal voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Tip:

  • Alleen op stationaire machines tot 3 kW vermogen gebruiken.