Naaldvijlhouder type NFH 212 snelspanhecht uit hout 92 mm voor naaldvijl-Ø 3-4,5 mm (1)

Artikelnummer: 4007220230244
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 4007220230244
    EAN/GTIN 4007220230244
    Nummer fabrikant 12299006
    L-nummer L51060 517

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het PFERD-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. PFERD biedt snelspanhechten voor naaldvijlen, diamantvijlen en kleinere werkplaats- en precisievijlen aan. Zij maken het snel en eenvoudig inspannen van vijlen in het hecht mogelijk. Snelspanhechten voor naaldvijlen met arenddiameter 3–4,5 mm. Gemakkelijk te hanteren en licht.

    Kenmerk:

    • PFERD type: NFH 212
    • Geschikt voor Ø metrisch: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
    • Lengte, totaal: 92 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen