Doorslijpschijf EH 125x2,4x22,23 mm doorgezet universele lijn PSF STEELOX voor staal/edelstaal (10)

Artikelnummer: 4007220229804
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220229804
    EAN/GTIN 4007220229804
    Nummer fabrikant 69198292

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. Doorslijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 12200 RPM
    • Vorm: EH / 42 / T27
    • Breedte metrisch: 2.4 mm
    • Opnamesysteem: Asgat
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 125 mm

    Voordeel:

    • Geluidsarm frezend.
    • Lage neerlaatkrachten met Good oppervlaktekwaliteit.
    • Speciaal ontwikkelde geometrie met brede klemgroeven voor optimale spaanafvoer en warmteafvoer.
    • Zeer hoge verwijderingssnelheid en optimale spaanverwijdering.
    • Braamvrije resultaten, zelfs bij lage snijsnelheden.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen