Omschrijving:
Het PFERD-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Het houten hecht voor kettingzaagvijlen beschikt over een pashoek, die een optimale vijlhoek van 35° voor exact en gelijkmatig scherpen van alle kettingzaagtanden mogelijk maakt.
Kenmerk:
- PFERD type: HKSF
- Geschikt voor Ø metrisch: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 /7,9 mm
- Lengte, totaal: 100 mm
Voordeel:
- Geluidsarm frezend.
- Lage neerlaatkrachten met Good oppervlaktekwaliteit.
- Speciaal ontwikkelde geometrie met brede klemgroeven voor optimale spaanafvoer en warmteafvoer.
- Zeer hoge verwijderingssnelheid en optimale spaanverwijdering.
- Braamvrije resultaten, zelfs bij lage snijsnelheden.