Omschrijving:
Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. De set bevat vijf doorslijpschijven EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10,0 en één gereedschapshouder BO 6/10 0-4. Het startpakket PFERD doorslijpschijven bevat 5 doorslijpschijven voor de bewerking van staal en edelstaal (INOX) op moeilijk toegankelijke plaatsen. Met de gereedschapshouder kunnen de doorslijpschijven veilig op rechte slijpmachines worden gebruikt.
Kenmerk:
- RPM, max.: 20100 RPM
- Vorm: EHT / 41 / T1
- Breedte metrisch: 1 mm
- Ø asgat: 10 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 76 mm
Voordeel:
- Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
- Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
- Dunne snijwonden met weinig bramen.
- Hoge kosteneffectiviteit dankzij een goede standtijd.
- Stabiele gereedschapshouder met de hoogste breukbestendigheid van de schacht.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal
Tip:
- Maximaal toerental van doorslijpschijf en gereedschapshouder in acht nemen. De laagste waarde is het maximale toerental. Gebruik zonder gereedschapshouder: max. 20.100 RPM, gebruik met gereedschapshouder: max. 12.500 RPM.
- Op rechte persluchtslijpmachines moeten doorslijpschijven vanaf 50 mm met beschermkap gebruikt worden (ISO 11148-7). Op rechte elektrische slijpmachines moeten doorslijpschijven met diameters boven 55 mm met beschermkap gebruikt worden (EN 60745-2-3).