Omschrijving:
Het PFERD-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. PFERD biedt snelspanhechten voor naaldvijlen, diamantvijlen en kleinere werkplaats- en precisievijlen aan. Zij maken het snel en eenvoudig inspannen van vijlen in het hecht mogelijk. Snelspanhecht voor naaldvijlen, diamantvijlen en kleinere werkplaats- en precisievijlen.
Kenmerk:
- PFERD type: SH 220
- Geschikt voor Ø metrisch: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
- Geschikt voor lengte [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
- Lengte, totaal: 90 mm
Voordeel:
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dubbele spillagers voor een langere standtijd.