Omschrijving:
Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C. Zeer agressieve en stabiele borstel, die bij hoge mechanische belasting stand houdt. Geschikt voor alle zware borstelwerkzaamheden in het stationair en geautomatiseerd gebruik, bijv. ontbraamwerkzaamheden.
Kenmerk:
- Aantal, draadeinden: 80 Stück
- RPM, max.: 3600 RPM
- RPM, opt., van: 700 RPM
- RPM, opt., tot: 3000 RPM
- Breedte metrisch: 20 mm
- Opnamesysteem: Asgat
- Inbouwbreedte: 19 mm
- Ø asgat: 50.8 mm
- Afmeting spiebanen in borstels: 12,7 x 6,4 mm
- Ø belegmateriaal: 0.5 mm
- ø buiten metrisch: 350 mm
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Lengte, beleg: 56 mm
Voordeel:
- dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
- Hoogste kosteneffectiviteit dankzij maximale standtijd en materiaalverwijdering.
- Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel wordt geraakt.
- Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.
- Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)