Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees STEEL ronde boogvorm KEL Ø 12x30 mm stift-Ø 6 mm HICOAT voor staal

Artikelnummer: 4007220222904
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220222904
EAN/GTIN 4007220222904
Nummer fabrikant 21125290
L-nummer L51060 459

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogrendementsvertanding STEEL met HICOAT-coating HC-FEP kenmerkt zich door een hoge hardheid en slijtvastheid. Zij maakt een effectieve spaanafvoer door verbeterde glijeigenschappen mogelijk en is zeer temperatuurbestendig. Zij maakt een langere standtijd van de gereedschappen en het gebruik in hoger snijsnelheidsbereik mogelijk in vergelijking met ongecoate stiftfrezen. Ronde kegelvormige stiftfrees met ronde top volgens DIN 8032.

Kenmerk:

  • Hoekuitvoering radius: 2.6 mm
  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • Vertanding: STEEL HC-FEP
  • ø buiten metrisch: 12 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Hoek: 14 °
  • Lengte, vertand: 30 mm
  • Lengte, totaal: 70 mm

Voordeel:

  • Het driehoekige ontwerp is met name geschikt voor het slijpen van 3/8″-kettingen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)

Tip:

  • Op basis van het zeer hoge verspanend vermogen kan dit leiden tot verkleuringen aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen