Omschrijving:
Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. COMBIDISC-slijpbladen van de uitvoering RS zijn uitstekend geschikt voor het bijslijpen van reparatielassen aan de achterkant, bijv. in kisten, sleuven en groeven van motoren, alsmede voor het bewerken van opgelaste combustor-platen. Anders dan bij traditionele slijpbladen bevindt het slijpbeleg zich aan de onderzijde van het gereedschap, wat het bewerken van achterkanten mogelijk maakt.
Kenmerk:
- Opspansysteem: Systeem CDR
- RPM, opt., van: 10000 RPM
- RPM, opt., tot: 16000 RPM
- Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL (uitvoering RS)
- ø buiten metrisch: 38 mm
- Korrelgrofte: 80
Voordeel:
- Ideaal voor dop op zeer moeilijk bereikbare plaatsen.
- Comfortabel en veilig werken aan de achterkant.
- Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
- Hoog comfort dankzij de gemakkelijke hantering en het werken met weinig trillingen.
- Geen storing in de dop door vastzitten, slippen of losraken.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-kleine fiberschijven met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen. Breng het gereedschap aan op de te bewerken plaats. Druk voor het slijpen niet stevig aan, maar trek het gereedschap naar u toe. Gebruik voor een optimale benutting van het slijpvlak de slijpbladhouders SBHR 20 of SBHR 25. Gebruik de slijpbladen RS altijd met het aangegeven optimale toerental en oriënteer u niet op de maximaal toegestane toerentallen van de houders SBHR 20 of SBHR 25.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Brons
- Kobaltbasislegeringen
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Titaan
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Brons; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Titaan
Levering:
- Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.