Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees druppel TRE Ø 10x16 mm stift-Ø 6 mm Z3P HICOAT universeel

Artikelnummer: 4007220222669
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220222669
EAN/GTIN 4007220222669
Nummer fabrikant 21134924
L-nummer L51060 473

Omschrijving

Omschrijving:

Vertanding 3 PLUS met HICOAT-coating HC-FEP wordt gekenmerkt door een hoge hardheid en slijtvastheid. Zij maakt een effectieve spaanafvoer door verbeterde glijeigenschappen mogelijk en is zeer temperatuurbestendig. Zij maakt een langere standtijd van de gereedschappen en het gebruik in hoger snijsnelheidsbereik mogelijk in vergelijking met ongecoate stiftfrezen. Druppelvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.

Kenmerk:

  • Hoekuitvoering radius: 4 mm
  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 8000 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 14000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 14000 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • Vertanding: 3 PLUS HC-FEP
  • ø buiten metrisch: 10 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 16 mm
  • Lengte, totaal: 56 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Eenvoudig te hanteren dankzij de handige vorm van de rechte molen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Snelsnijstalen
    • Gietstaal
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Gereedschapsstalen
    • Bewerkbare materialen: Snelsnijstalen; Gietstaal; Aluminiumlegeringen hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen