Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees ALLROUND ronde boogvorm RBF Ø 12x25 mm stift-Ø 6 mm HICOAT universeel

Artikelnummer: 4007220222065
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220222065
EAN/GTIN 4007220222065
Nummer fabrikant 21001056
L-nummer L51060 436

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogrendementsvertanding ALLROUND met HICOAT-coating HC-FEP kenmerkt zich door een hoge hardheid en slijtvastheid. Zij maakt een effectieve spaanafvoer door verbeterde glijeigenschappen mogelijk en is zeer temperatuurbestendig. Zij maakt een langere standtijd van de gereedschappen en het gebruik in hoger snijsnelheidsbereik mogelijk in vergelijking met ongecoate stiftfrezen. Rondboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032.

Kenmerk:

  • Hoekuitvoering radius: 2.5 mm
  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 7000 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 12000 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 12000 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 12000 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 16000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 20000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 16000 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 24000 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • Vertanding: ALLROUND HC-FEP
  • ø buiten metrisch: 12 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 25 mm
  • Lengte, totaal: 65 mm

Voordeel:

  • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
  • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij maximale standtijd en materiaalverwijdering.
  • Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel wordt geraakt.
  • Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.
  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Snelsnijstalen
    • Gietstaal
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Gereedschapsstalen
    • Bewerkbare materialen: Snelsnijstalen; Gietstaal; Aluminiumlegeringen hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen

Tip:

  • Op basis van het zeer hoge verspanend vermogen kan dit leiden tot verkleuringen aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen