Uitvoering:
Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. Krachtig compact model. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 440 Watt
- Toerental: 30000 RPM
- Spantangengroep: 20
- Ventieluitvoering: hevel
- Uitvoering: zonder verlenging
- Breedte metrisch: 39 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.88 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.84 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 245 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
- Nettogewicht: 0.83 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 39 mm
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- De elastisch gemonteerde spindel zorgt voor trillingsarme werkzaamheden.
- Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
- De assen met elastische ondersteuning garanderen een langere levensduur, vooral bij het frezen van dop-hardmetalen pennen.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.