Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Hoog vermogen bij compact model.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 290 Watt
- Toerental: 35000 RPM
- Spantangengroep: 6
- Ventieluitvoering: hevel
- Breedte metrisch: 30 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.6 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.5 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 220 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 2 Tropfen
- Nettogewicht: 0.441 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 6 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 30 mm
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Eenvoudig te hanteren dankzij de handige vorm van de rechte molen.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.