Rechte persluchtslijpmachine PGAS 3/380 E-HV 38.000 RPM/290 watt

Artikelnummer: 4007220221433
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220221433
EAN/GTIN 4007220221433
Nummer fabrikant 80105151

Omschrijving

Uitvoering:

  • elastische lagering

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine mag alleen met olie worden gebruikt. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. Het is met een elastisch gelagerde spindel uitgerust en heeft een compacte bouwvorm.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 290 Watt
  • Toerental: 38000 RPM
  • Spantangengroep: 6
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Uitvoering: elastische lagering
  • Breedte metrisch: 39 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.7 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.6 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 220 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.512 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 39 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • De elastisch gemonteerde spindel zorgt voor trillingsarme werkzaamheden.
  • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
  • De assen met elastische ondersteuning garanderen een langere levensduur, vooral bij het frezen van dop-hardmetalen pennen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen