Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De lichte en gemakkelijk te hanteren persluchtmachine wordt gekenmerkt door een hoog toerental. Zij beschikt over een afneembare spindelbeschermhuls. De machine mag alleen met olie worden gebruikt. 0,75 m luchtaf- en 1,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 3 mm, 2 opspansleutels. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 100 Watt
- Toerental: 60000 RPM
- Spantangengroep: 15
- Ventieluitvoering: hevel
- Breedte metrisch: 23 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.26 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.24 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
- Lengte metrisch: 145 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 1 Tropfen
- Nettogewicht: 0.171 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 4.8 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 23 mm
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- De elastisch gemonteerde spindel zorgt voor trillingsarme werkzaamheden.
- Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.