Rechte persluchtslijpmachine PGAS 2/800 E-DV 80.000 RPM/110 watt

Artikelnummer: 4007220221372
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220221372
EAN/GTIN 4007220221372
Nummer fabrikant 80105021
L-nummer L51050 1441

Omschrijving

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De lichte en gemakkelijk te hanteren persluchtmachine wordt gekenmerkt door een hoog toerental. Zij beschikt over een afneembare spindelbeschermhuls. De machine mag alleen met olie worden gebruikt. 0,75 m luchtaf- en 1,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 3 mm, 2 opspansleutels. De machine beschikt over een draaiventieluitvoering.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 110 Watt
  • Toerental: 80000 RPM
  • Spantangengroep: 15
  • Ventieluitvoering: draai
  • Breedte metrisch: 23 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.27 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.26 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
  • Lengte metrisch: 145 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.136 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 4.8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 23 mm

Voordeel:

  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
  • De elastisch gemonteerde spindel zorgt voor trillingsarme werkzaamheden.
  • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen