Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees NON-FERROUS cilinder ZYA Ø 12x25 mm stift-Ø 8 mm non-ferrometalen

Artikelnummer: 4007220221051
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220221051
EAN/GTIN 4007220221051
Nummer fabrikant 21101998

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD heeft de vertanding NON-FERROUS ontwikkeld voor het universeel gebruik op non-ferrometalen en vezelversterkte kunststoffen. Zij kenmerkt zich door een hoog verspanend vermogen. Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032.

Kenmerk:

  • RPM van, harde non-ferrometalen: 16000 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 12000 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 16000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 24000 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 16000 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 29000 RPM
  • Vertanding: NON-FERROUS
  • ø buiten metrisch: 12 mm
  • Ø schacht metrisch: 8 mm
  • Lengte, vertand: 25 mm
  • Lengte, totaal: 65 mm

Voordeel:

  • Zeer goede verwijderingsprestaties in dop geschikt voor non-ferrometalen zoals messing en koper, kunststoffen en vezelversterkte kunststoffen.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 8 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Messing
    • Brons
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Non-ferrometaal hard
    • Kunststoffen
    • Thermoplasten
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Messing; Brons; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Non-ferrometaal hard; Kunststoffen; Thermoplasten; Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen