Omschrijving:
Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C. Agressief werkende borstel. Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalindustrie zoals het verwijderen van oxidatie, ontroesten, ontbramen, reinigen van lasnaden en verwijderen van lijmresten en lasspetters.
Kenmerk:
- Aantal, draadeinden: 24 Stück
- Verpakkingen: POS-verpakking
- RPM, max.: 12500 RPM
- RPM, opt., van: 5000 RPM
- RPM, opt., tot: 12500 RPM
- Breedte metrisch: 12 mm
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 22.2 mm
- Ø belegmateriaal: 0.35 mm
- ø buiten metrisch: 115 mm
- Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
- Lengte, beleg: 22 mm
Voordeel:
- De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
- Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals groeven en uitsparingen.
- Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
- Zeer goede corrosiebestendigheid.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Kobaltbasislegeringen
- Non-ferrometaal hard
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Overige non-ferrometalen
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- Edelstaal (INOX)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen