Omschrijving:
Het COMBICLICK-systeem bestaat uit een speciaal ontwikkelde steunschijf en een stabiele houder op de rugzijde van het gereedschap. Met de steunschijf kunnen COMBICLICK-gereedschappen op alle gangbare haakse slijpmachines gebruikt worden. De bijzondere geometrie van de koelspleten zorgt voor een hoge luchtdoorvoer, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en van het werkstuk duidelijk wordt gereduceerd. Het snelspansysteem, de robuuste houder, de veilige vergrendeling van het gereedschap en het geoptimaliseerde koelsysteem veroorzaken ten opzichte van traditionele gereedschappen een tot 30% lagere werkstuktemperatuur, een 25% hoger verspaningsrendement, een 30% hogere standtijd en een betere benutting van het slijpmiddel. Fiberschijven van PFERD worden geproduceerd volgens ISO 16057 in de vorm A1 uitvoering F onder de omschrijving ″vulkaanfiberschijven″. Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement bij de bewerking van non-ferrometalen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. Hechtingverminderende additieven in het beleg verminderen de spaanaanhechting en daarmee het dichtsmeren van de fiberschijven.
Kenmerk:
- RPM, max.: 12200 RPM
- Slijpmiddel: Keramische korrel CO-ALU
- ø buiten metrisch: 125 mm
- Korrelgrofte: 36
Voordeel:
- De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
- Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
- Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: COMBICLICK-fiberschijven met de COMBICLICK-steunschijf op gangbare haakse slijpmachines gebruiken. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen. Bijzonder zacht en flexibel slijpgedrag bij het lateraal slijpen.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Koper
- Aluminiumlegeringen hard
- Overige non-ferrometalen
- Aluminiumlegeringen zacht
- Aluminiumlegeringen taai
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Koper; Aluminiumlegeringen hard; Overige non-ferrometalen; Aluminiumlegeringen zacht; Aluminiumlegeringen taai; Zink
Levering:
- COMBICLICK-steunschijven a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.