Elektromotor voor buigzame as EMER 8/90 BW 230 volt 9.000 RPM/710 watt

Artikelnummer: 4007220217825
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220217825
EAN/GTIN 4007220217825
Nummer fabrikant 85206410

Omschrijving

Omschrijving:

Aandrijfsystemen met DIN 10/DIN 15 zijn machines met meerdere toerentallen. Zij dekken brede toerentalbereiken af en zijn traploos elektronisch op de betreffende eisen van de gereedschappen in te stellen. De machines beschikken over zeer hoge aandrijfvermogens. In combinatie met compacte handstukken of verlengingen kunnen ook moeilijk bereikbare plaatsen bewerkt worden. De machines met vaste verlengingen bieden oplossingen voor klantspecifieke toepassingen. De machine met buisstandaard beschikt over een traploze toerentalregeling. 4 m netkabel, 2 opspansleutels. Machine met 230 V en EU-stekker.

Kenmerk:

  • Vermogensopname: 710 Watt
  • Vermogensafgifte: 410 Watt
  • Toerentalbereik, van: 2500 RPM
  • Toerentalbereik, tot: 9000 RPM
  • Spanning, van: 230 Volt
  • Breedte metrisch: 120 mm
  • Aansluitkoppeling [DIN]: 10
  • Lengte metrisch: 455 mm
  • Nettogewicht: 2.5 kg
  • Hoogte: 120 mm

Voordeel:

  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.

Levering:

  • Machine wordt zonder buigzame as geleverd, a.u.b. apart bestellen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen