Omschrijving:
De laagtoerige satineermachine met asvergrendeling beschikt over een hoog draaimoment en traploze toerentalregeling. Zij heeft twee pasveren voor verhoogde krachtoverbrenging op de walsgereedschappen, een werkas met CD-R-opname en een aandrijfas M14 voor de opname van walsgereedschappen met binnenschroefdraad. 4 m netkabel, handbescherming, antivibratiehandgreep, demonteerbare werkas. Machine met 230 V en EU-stekker.
Kenmerk:
- Vermogensopname: 1200 Watt
- Vermogensafgifte: 750 Watt
- Toerentalbereik, van: 900 RPM
- Toerentalbereik, tot: 2500 RPM
- Spanning, van: 230 Volt
- Breedte metrisch: 72 mm
- Gereedschapsopname, breedte: 100
- Ø asgat, max.: 125 mm
- Lengte metrisch: 369 mm
- Nettogewicht: 3.34 kg
- Ø gereedschapsopname: 19 mm
- Hoogte: 227 mm
Voordeel:
- Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.