Omschrijving:
De satineermachine met asvergrendeling beschikt over een traploze toerentalregeling. Zij heeft twee pasveren voor verhoogde krachtoverbrenging op de walsgereedschappen, een werkas met CD-R-opname en een aandrijfas M14 voor de opname van walsgereedschappen met binnenschroefdraad. 4 m netkabel, handbescherming, antivibratiehandgreep, demonteerbare werkas. Machine met 230 V en EU-stekker.
Kenmerk:
- Vermogensopname: 1700 Watt
- Vermogensafgifte: 1000 Watt
- Toerentalbereik, van: 2700 RPM
- Toerentalbereik, tot: 7500 RPM
- Spanning, van: 230 Volt
- Breedte metrisch: 77 mm
- Gereedschapsopname, breedte: 100
- Ø asgat, max.: 125 mm
- Lengte metrisch: 415 mm
- Nettogewicht: 3.065 kg
- Ø gereedschapsopname: 19 mm
- Hoogte: 207 mm
Voordeel:
- De slijpmachine met verstelbare riemgeleiderol kan worden aangepast aan verschillende pijpdiameters.
- Digitale elektronica voor constant toerental.
- Beveiliging tegen overbelasting.
- Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
- Asvergrendeling.