Elektrische buizenslijpmachine EBER 17/75 R 230 volt/22,8 m/s bandlengte: 610-820 mmxbreedte 12-40 mm

Artikelnummer: 4007220217757
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Producttype Buizenslijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220217757
Kopiëren
EAN/GTIN 4007220217757
Kopiëren
Nummer fabrikant 83200250
Kopiëren
L-nummer L51050 1730
Kopiëren
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • zonder transportkoffer

Omschrijving:

Elektrische machines zijn “universele alleskunners”. Zij bieden, gemeten naar hun grootte en gewicht, een hoog vermogen. Zij zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik met slijpgereedschappen, die een constant toerental nodig hebben. Elektrische machines kunnen bijna overal gebruikt worden. Zij worden in vele branches in verschillende processen succesvol gebruikt. Door de traploze elektronische toerentalregeling kunnen zeer veel verschillende gereedschappen op een afzonderlijke machine gebruikt worden. De elektrische buizenslijpmachine met traploze toerentalregeling beschikt over een verstelbare telescooparm voor het gebruik van verschillende bandlengtes. De vergrendelbare geleidingsrol maakt een verhoogde werkdruk of grote omslingeringshoek mogelijk. De vaste tussenringen dienen ter bescherming van het werkstuk. 4 m netkabel, 1 opspansleutel, 2 bandrollen 35 mm en 2 bandrollen 40 mm. Machine met 230 V en EU-stekker.

Kenmerk:

  • Vermogensopname: 1700 Watt
  • Vermogensafgifte: 1000 Watt
  • Bandsnelheid, van: 8.2 m/s
  • Bandsnelheid, tot: 22.8 m/s
  • Uitvoering: zonder transportkoffer
  • Spanning, van: 230 Volt
  • Inzetbare bandbreedte: 12–40
  • Breedte metrisch: 77 mm
  • Inzetbare bandbreedte: 610–820
  • Lengte metrisch: 595 mm
  • Nettogewicht: 4.027 kg
  • Hoogte: 190 mm

Voordeel:

  • De slijpmachine met verstelbare riemgeleiderol kan worden aangepast aan verschillende pijpdiameters.
  • Digitale elektronica voor constant toerental.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
  • Asvergrendeling.

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen