Zirkonium fiberschijf Ø 125 mm Z60 voor hoge afname op staal

Artikelnummer: 4007220216644
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220216644
EAN/GTIN 4007220216644
Nummer fabrikant 64206125
L-nummer L51050 2180

Omschrijving

Omschrijving:

Fiberschijven van PFERD worden geproduceerd volgens ISO 16057 in de vorm A1 uitvoering F onder de omschrijving ″vulkaanfiberschijven″. Voor grove slijpopgaven bij hoog verspaningsrendement en hoge standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Ø asgat: 22 mm
  • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 60

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit door een zeer lange levensduur.
  • Naadloze verpakking op brede rollen is mogelijk dankzij het speciale ontwerp. Dit maakt een gelijkmatige oppervlakteruwheid mogelijk.
  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Fiberschijven volgens ISO 15636 gebruiken met steunschijf op gangbare haakse slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen. Krachtige haakse slijpmachines bij verhoogde werkdruk gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titaan
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan

Levering:

  • Steunschijf a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen