Ergonomisch vijlhecht FH1-set met scherpmallen 25/30-30/35° voor kettingzaagvijl Ø 4,0-5,5 mm

Artikelnummer: 4007220174906
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220174906
EAN/GTIN 4007220174906
Nummer fabrikant 12600030
L-nummer L51060 386

Omschrijving

Omschrijving:

De set bestaat uit een ergonomische vijlhecht voor kettingzaagvijlen en twee kettingzaagscherpmallen: hoekopgave 25°/30°, hoekopgave 30°/35°. De kettingzaagscherpmal ondersteunt uniforme scherpresultaten, wanneer ze in de juiste hoek gescherpt wordt. Zij wordt op de sponning van het ergonomisch vijlhecht FH 1 KSF gedrukt. De set wordt geleverd in verkoopbevorderende stuksverpakking.

Kenmerk:

  • PFERD type: SET FH1 KSSL
  • Geschikt voor Ø metrisch: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen