Flexibele slijpvijl SF 180x28x5 mm SIC100 voor universeel gebruik

Artikelnummer: 4007220173107
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Universele vijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220173107
EAN/GTIN 4007220173107
Nummer fabrikant 40110041

Omschrijving

Omschrijving:

Flexibele slijpvijlen kunnen uitstekend in de motoren- en turbinebouw en in de gereedschaps- en matrijzenbouw worden gebruikt. Bij het gebruik van verschillende korrelgroftes kunnen stapsgewijs verschillende oppervlaktekwaliteiten van grof tot zeer fijn verkregen worden. Voor de bewerking van contourrijke werkstukken, moeilijk toegankelijke plaatsen en smalle gleuven.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 28 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • Lengte metrisch: 180 mm
  • Korrelgrofte: 100
  • Hoogte: 5 mm

Voordeel:

  • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
  • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij maximale standtijd en materiaalverwijdering.
  • Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel wordt geraakt.
  • Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.
  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Slijpvijlen met matige druk gebruiken. Uitstekend geschikt als voor het bewerken alleen SiC toegelaten is, zoals voor motoronderdelen in de vliegtuigindustrie.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Koper
    • Duroplasten
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • hard hout
    • Overige non-ferrometalen
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Koper; Duroplasten; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Aluminiumlegeringen taai; Hout

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen