Flexibele slijpvijl SF-R met radius 147x15x5 mm SIC1000 voor universeel gebruik

Artikelnummer: 4007220173077
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Universele vijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220173077
EAN/GTIN 4007220173077
Nummer fabrikant 40110026
L-nummer L51050 1604

Omschrijving

Omschrijving:

Flexibele slijpvijlen kunnen uitstekend in de motoren- en turbinebouw en in de gereedschaps- en matrijzenbouw worden gebruikt. Bij het gebruik van verschillende korrelgroftes kunnen stapsgewijs verschillende oppervlaktekwaliteiten van grof tot zeer fijn verkregen worden. Voor de bewerking van contourrijke werkstukken, moeilijk toegankelijke plaatsen en smalle gleuven.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 15 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • Lengte metrisch: 147 mm
  • Korrelgrofte: 1000
  • Hoogte: 5 mm

Voordeel:

  • Aanzienlijk betere snijprestaties dan conventionele kruisgetande stiftfrezen.
  • Kosten- en tijdsbesparingen door een zeer hoge verwijderingssnelheid van de belangrijkste materialen.
  • Comfortabel werken met minder trillingen en minder geluid.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Slijpvijlen met matige druk gebruiken. Uitstekend geschikt als voor het bewerken alleen SiC toegelaten is, zoals voor motoronderdelen in de vliegtuigindustrie.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Koper
    • Duroplasten
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • hard hout
    • Overige non-ferrometalen
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Koper; Duroplasten; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Aluminiumlegeringen taai; Hout

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen