Flexibele slijpvijl SF-R met radius 147x15x5 mm SIC180 voor universeel gebruik

Artikelnummer: 4007220173039
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Universele vijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220173039
    EAN/GTIN 4007220173039
    Nummer fabrikant 40110023

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Flexibele slijpvijlen kunnen uitstekend in de motoren- en turbinebouw en in de gereedschaps- en matrijzenbouw worden gebruikt. Bij het gebruik van verschillende korrelgroftes kunnen stapsgewijs verschillende oppervlaktekwaliteiten van grof tot zeer fijn verkregen worden. Voor de bewerking van contourrijke werkstukken, moeilijk toegankelijke plaatsen en smalle gleuven.

    Kenmerk:

    • Breedte metrisch: 15 mm
    • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
    • Lengte metrisch: 147 mm
    • Korrelgrofte: 180
    • Hoogte: 5 mm

    Voordeel:

    • De platte versie kan zowel worden gebruikt om de snijkant te verscherpen als om de dieptebegrenzer te verlagen. Vooral aanbevolen voor beginners.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Slijpvijlen met matige druk gebruiken. Uitstekend geschikt als voor het bewerken alleen SiC toegelaten is, zoals voor motoronderdelen in de vliegtuigindustrie.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Koper
      • Duroplasten
      • Aluminiumlegeringen hard
      • Non-ferrometaal hard
      • hard hout
      • Overige non-ferrometalen
      • Kunststoffen
      • Aluminiumlegeringen zacht
      • Non-ferrometaal zacht
      • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Staal, gietstaal
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Aluminiumlegeringen taai
      • Hout
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Koper; Duroplasten; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Aluminiumlegeringen taai; Hout

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen