HSS-vlakke verzinkboor met geleidingstap DIN 373 Ø 6,0 mm stift-Ø 5 mm voor draadkerngat

Artikelnummer: 4007220169186
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Vlakverzinkboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220169186
    EAN/GTIN 4007220169186
    Nummer fabrikant 25203114
    L-nummer L51140 829

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • GKL

    Omschrijving:

    Vlakke hoogrendementsverzinkboren uit HSS volgens DIN 373 voor het verzinken van cilinderkopschroeven en zeskantschroeven, alsook moeren. Vlakke verzinkboren of ook rechte verzinkboren zijn cilindrisch uitgevoerd. De cilindrische tap in de betreffende kwaliteitsklassen fijn, middel of voor draadkerngat garandeert een coaxiale uitlijning van de verzinking ten opzichte van de boring. Hoogrendementsgereedschappen met geleidingstap voor draadkerngat (GKL).

    Kenmerk:

    • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 530 RPM
    • RPM van, harde non-ferrometalen: 800 RPM
    • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 530 RPM
    • RPM van, zachte non-ferrometalen: 800 RPM
    • RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 530 RPM
    • RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 530 RPM
    • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 530 RPM
    • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 530 RPM
    • RPM tot, harde non-ferrometalen: 1060 RPM
    • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 800 RPM
    • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 1060 RPM
    • RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 800 RPM
    • RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 1060 RPM
    • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 800 RPM
    • Uitvoering: GKL
    • Ø kogellager: 2.5 mm
    • ø: 6 mm
    • Ø schacht metrisch: 5 mm
    • Lengte, totaal: 71 mm

    Voordeel:

    • Zeer goede spaanafvoer.
    • Hoge rondloopnauwkeurigheid.
    • Nauwkeurig centreren en lage voedingskracht dankzij kruisslijpen.
    • Universeel geschikt voor staal, gietijzer, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, brons, Messing, aluminium.
    • Eenvoudig centreren.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Vlakke verzinkboren voor draadkerngat zijn geschikt voor het maken van vlakke verzinkingen op kerngaten voor binnendraad.
    • Bewerkingsopgaven: Verzinken
    • Bewerkingsopgaven: Verzinken

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
      • Messing
      • Brons
      • Snelsnijstalen
      • Gietijzer
      • Spaanplaat
      • Koper
      • Duroplasten
      • Elastomeren
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aluminiumlegeringen hard
      • Non-ferrometaal hard
      • hard hout
      • Overige non-ferrometalen
      • Overige
      • Kunststoffen
      • Wals- en kogellagerstalen
      • Aluminiumlegeringen zacht
      • Non-ferrometaal zacht
      • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
      • zacht hout
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Gereedschapsstalen
      • Aluminiumlegeringen taai
      • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
      • Hout
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Spaanplaat; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Wals- en kogellagerstalen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen