HSS-vlakke verzinkboor met geleidingstap DIN 373 Ø 8,0 mm stift-Ø 5 mm middel voor doorboring

Artikelnummer: 4007220169087
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vlakverzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220169087
EAN/GTIN 4007220169087
Nummer fabrikant 25203108
L-nummer L51140 1033

Omschrijving

Uitvoering:

  • M

Omschrijving:

Vlakke hoogrendementsverzinkboren uit HSS volgens DIN 373 voor het verzinken van cilinderkopschroeven en zeskantschroeven, alsook moeren. Vlakke verzinkboren of ook rechte verzinkboren zijn cilindrisch uitgevoerd. De cilindrische tap in de betreffende kwaliteitsklassen fijn, middel of voor draadkerngat garandeert een coaxiale uitlijning van de verzinking ten opzichte van de boring. Hoogrendementsgereedschappen voor doorboringen met de kwaliteitsgraad middel (M) volgens ISO 273.

Kenmerk:

  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 400 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 600 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 400 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 600 RPM
  • RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 400 RPM
  • RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 400 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 400 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 400 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 800 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 600 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 800 RPM
  • RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 600 RPM
  • RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 800 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 600 RPM
  • Uitvoering: M
  • Ø kogellager: 4.5 mm
  • ø: 8 mm
  • Ø schacht metrisch: 5 mm
  • Lengte, totaal: 71 mm

Voordeel:

  • Zeer hoge verwijderingssnelheid.
  • Optimale spaanafvoer.
  • Burr-vrije resultaten.
  • Lange standtijd.
  • Rustige loop.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Vlakke verzinkboren met kwaliteitsgraad middel zijn geschikt voor het maken van vlakke verzinkingen op doorboringen of blinde gaten met ruimere toleranties in het tolerantiebereik middel.
  • Bewerkingsopgaven: Verzinken
  • Bewerkingsopgaven: Verzinken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Spaanplaat
    • Koper
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • hard hout
    • Overige non-ferrometalen
    • Overige
    • Kunststoffen
    • Wals- en kogellagerstalen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • zacht hout
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Spaanplaat; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Wals- en kogellagerstalen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen