HSSE-kegelverzinkborenset 6-dlg. DIN 335 C 90° uitvoering Co5

Artikelnummer: 4007220168745
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220168745
EAN/GTIN 4007220168745
Nummer fabrikant 25202157
L-nummer L51140 820

Omschrijving

Uitvoering:

  • HSSE

Omschrijving:

De sets bevatten hoogrendementsverzinkgereedschappen met een verzinkhoek van 90° voor het verzinken van 90°-schroeven voor bijzonder taaie en harde materialen zoals gelegeerd en hoogvast staal en edelstaal (INOX). Hoge standtijd en temperatuurbestendige uitvoering door Co-aandeel. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 6 Stück
  • PFERD type: SET KES HSSE DIN 335 C90° 6
  • Uitvoering: HSSE
  • Inhoud gereedschaps-ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Voordeel:

  • Zeer hoge verwijderingssnelheid en optimale spaanverwijdering.
  • Braamvrije resultaten, zelfs bij lage snijsnelheden.
  • Lange standtijd.
  • Hoge oppervlaktekwaliteit van het werkstuk.
  • Kan universeel worden gebruikt op bijna alle materialen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen