Diamant-slijpschijf kunsthars 12A2/45° PHT 230 mm D64 (fijn) voor droog slijpen

Artikelnummer: 4007220168677
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220168677
EAN/GTIN 4007220168677
Nummer fabrikant 68612106
L-nummer L51220 30

Omschrijving

Uitvoering:

  • PHT

Omschrijving:

Kunstharsgebonden diamant-slijpschijven worden vaak gebruikt voor het slijpen van hardmetalen resp. HSS-gereedschappen, maar ook in andere productieslijpprocessen. Zij worden zowel bij nat als ook bij droog slijpen gebruikt. Phenolharsbinding voor droog slijpen met hoog rendement. Het bindingstype PHT is geschikt voor droog slijpen. Maakt ook zonder koelmiddel een koel slijpen mogelijk.

Kenmerk:

  • Vorm: 12A2/45°
  • Uitvoering: PHT
  • Breedte, slijprand: 10 mm
  • Ø asgat: 20 mm
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: D 64
  • Hoogte, beleg: 2 mm
  • Hoek: 45 °

Voordeel:

  • De coatingeigenschappen van de synthetische harsbinding kunnen optimaal worden afgestemd op de bewerkingstaak.
  • Makkelijk aan te kleden.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Een grotere diameter D maakt door betere thermische en kinematische voorwaarden een hoger rendement mogelijk. De belegbreedte W resp. U steeds smaller kiezen dan het te slijpen werkstuk. Indien mogelijk geniet het nat slijpen principieel de voorkeur boven droog slijpen. Het vermindert de slijtage van het gereedschap en het gevaar van thermische schade aan het werkstuk. Bindingen, die voor het droog slijpen ontwikkeld zijn, kunnen als uitzondering ook bij het nat slijpen gebruikt worden. Een grotere slijpbelegdikte X beïnvloedt de materiaalkosten voor diamant en de binding, voor de productiekosten is dit echter onbelangrijk. Een grotere belegdikte X is daarom in de regel economischer.
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Scherpen; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Scherpen; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Hardmetaal
    • Bewerkbare materialen: Hardmetaal

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.