HSS-kegelverzinkboor en verzinker 90° Ø 19 mm stift-Ø 10 mm DIN 335 C HICOAT gecoat

Artikelnummer: 4007220168387
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220168387
    EAN/GTIN 4007220168387
    Nummer fabrikant 25202147
    L-nummer L51140 1027

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • HC-FEP

    Omschrijving:

    Kegelverzinkboren van PFERD kenmerken zich door hun bijzonder scherpe, rechts snijdende snedes, die ook bij lage snijsnelheden zeer goede resultaten bereiken. Bovendien bieden kegelverzinkboren met HICOAT-coating een hoge warmtehardheid en oxidatiebestendigheid. Zij kunnen daarom zonder gebruik van koelmiddelen ook op harde materialen ingezet worden. Hoogrendementsgereedschappen met een verzinkhoek van 90° voor het verzinken van 90°-schroeven voor bijzonder taaie en harde materialen zoals gelegeerd en hoogvast staal en edelstaal. Voor een betrouwbare draaimomentoverbrenging beschikken kegelverzinkboren vanaf een verzinkboordiameter van 28 mm over een drievlaks-schacht. Door de HICOAT-coating HC-FEP beschikken zij over een hoge hardheid en slijtvastheid. Zij zijn zeer temperatuurbestendig en beschikken over een bijzonder lange standtijd. Zij kunnen ook in het hogere snijsnelheidsbereik en zonder koel- en smeermiddelen worden gebruikt.

    Kenmerk:

    • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 170 RPM
    • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 170 RPM
    • RPM van, zachte non-ferrometalen: 260 RPM
    • RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 260 RPM
    • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 170 RPM
    • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 170 RPM
    • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 260 RPM
    • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 340 RPM
    • RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 340 RPM
    • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 260 RPM
    • Uitvoering: HC-FEP
    • ø: 19 mm
    • Ø schacht metrisch: 10 mm
    • Hoek: 90 °
    • Lengte, totaal: 63 mm

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Bijzonder goed geschikt voor het verzinkingen voor 90° schroeven.
    • Bewerkingsopgaven: Verzinken
    • Bewerkingsopgaven: Verzinken

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
      • Messing
      • Brons
      • Snelsnijstalen
      • Gietijzer
      • Spaanplaat
      • Kobaltbasislegeringen
      • Koper
      • Duroplasten
      • Elastomeren
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aluminiumlegeringen hard
      • Non-ferrometaal hard
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
      • Overige non-ferrometalen
      • Overige
      • Kunststoffen
      • Aluminiumlegeringen zacht
      • Non-ferrometaal zacht
      • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
      • zacht hout
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Gereedschapsstalen
      • Aluminiumlegeringen taai
      • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
      • Hout
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Spaanplaat; Kobaltbasislegeringen; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen