Spiraalborenset 25-dlg. INOX HSSE N DIN 338 voor taaie en harde materialen

Artikelnummer: 4007220168202
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220168202
EAN/GTIN 4007220168202
Nummer fabrikant 25203704
L-nummer L51140 845

Omschrijving

Uitvoering:

  • INOX

Omschrijving:

De set bevat 25 HSS-spiraalboren in de uitvoering INOX in HSSE-Co5 (M35) voor industrieel gebruik. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging. Het klemmen van de HSS-spiraalboren vergemakkelijkt de keuze en het uithalen van de gereedschappen.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 25 Stück
  • PFERD type: SET SPB DIN 338 HSSE N 1-13 INOX 25TLG
  • Uitvoering: INOX
  • Spiraalhoek, van: 36 °
  • Hoek: 135 °

Voordeel:

  • Zeer goede spaanafvoer.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Nauwkeurig centreren en lage voedingskracht dankzij kruisslijpen.
  • Bijzonder geschikt voor taaie en harde materialen zoals gelegeerd en hoogwaardig staal, roestvrij staal (INOX).
  • Stabiel ontwerp van de tip.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen