Spiraalborenset 25-dlg. STEEL HSSG N DIN 338 universeel

Artikelnummer: 4007220168189
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
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220168189
    EAN/GTIN 4007220168189
    Nummer fabrikant 25203702
    L-nummer L51140 844

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • STEEL

    Omschrijving:

    De set bevat 25 HSS-spiraalboren in de uitvoering STEEL in HSSG (M2) voor industrieel gebruik. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging. Het klemmen van de HSS-spiraalboren vergemakkelijkt de keuze en het uithalen van de gereedschappen.

    Kenmerk:

    • Aantal, inhoud: 25 Stück
    • PFERD type: SET SPB DIN 338 HSSG N 1-13 STEEL 25TLG
    • Uitvoering: STEEL
    • Spiraalhoek, van: 24 °
    • Spiraalhoek, tot: 30 °
    • Hoek: 118 °

    Voordeel:

    • Zeer goede spaanafvoer.
    • Hoge rondloopnauwkeurigheid.
    • Nauwkeurig centreren en lage voedingskracht dankzij kruisslijpen.
    • Universeel geschikt voor staal, gietijzer, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, brons, Messing, aluminium.
    • Eenvoudig centreren.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen