Spiraalboor INOX Ø 6,5 mm HSS-E Co5 N DIN 338 135° voor taaie en harde materialen

Artikelnummer: 4007220167779
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220167779
EAN/GTIN 4007220167779
Nummer fabrikant 25203570
L-nummer L51140 940

Omschrijving

Uitvoering:

  • INOX

Omschrijving:

Boorgereedschappen met kruisslijping voor industrieel gebruik. Volledig geslepen, rechtsdraaiende uitvoeringen, die dankzij hun hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering precieze boorgaten genereren. PFERD biedt spiraalboren in de uitvoeringen STEEL (tophoek van 118°) en INOX (tophoek van 135°). Hoogrendementsboorgereedschappen in de uitvoering INOX in HSSE-Co5 (M35) voor industrieel gebruik. Volgeslepen rechts snijdende uitvoering met kruisgeslepen punt die dankzij de hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering nauwkeurig boorgaten verkrijgt.

Kenmerk:

  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 490 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 1225 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 490 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 1470 RPM
  • RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 980 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 735 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 1225 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 2450 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 980 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 2940 RPM
  • RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 1225 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 1960 RPM
  • Uitvoering: INOX
  • ø: 6.5 mm
  • Spiraalhoek, van: 36 °
  • Hoek: 135 °
  • Spiraallengte: 63 mm
  • Lengte, totaal: 101 mm

Voordeel:

  • Zeer hoge verwijderingssnelheid en optimale spaanverwijdering.
  • Braamvrije resultaten, zelfs bij lage snijsnelheden.
  • Lange standtijd.
  • Hoge oppervlaktekwaliteit van het werkstuk.
  • Kan universeel worden gebruikt op bijna alle materialen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de boor. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. Verwijder de tijdens de bewerking van edelstaal (INOX) ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.).
  • Bewerkingsopgaven: Boren
  • Bewerkingsopgaven: Boren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Giethuid
    • Spaanplaat
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Ductiel gietijzer
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • Overige
    • Kunststoffen
    • Wals- en kogellagerstalen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • zacht hout
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Giethuid; Spaanplaat; Kobaltbasislegeringen; Koper; Ductiel gietijzer; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Wals- en kogellagerstalen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink

Tip:

  • Veiligheidsbril dragen!
  • Veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen