POLIFAN lamellenschijf PFF 115x22,23 mm vlak A60 prestatielijn SG STEELOX staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220167526
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220167526
    EAN/GTIN 4007220167526
    Nummer fabrikant 67606115
    L-nummer L51120 69

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. POLIFAN-lamellenschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog verspaningsrendement en zeer hoge standtijd.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 13300 RPM
    • Vorm: PFF / A / T27
    • Opnamesysteem: Asgat
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 115 mm
    • Korrelgrofte: 60

    Voordeel:

    • Flexibele aanpassing aan de vereisten van de aandrijfmachine.
    • Met een aanslagkraag om te voorkomen dat de ringen door de schijfboring worden gedrukt.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen