Uitvoering:
Omschrijving:
Boorgereedschappen met kruisslijping voor industrieel gebruik. Volledig geslepen, rechtsdraaiende uitvoeringen, die dankzij hun hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering precieze boorgaten genereren. PFERD biedt spiraalboren in de uitvoeringen STEEL (tophoek van 118°) en INOX (tophoek van 135°). Hoogrendementsboorgereedschappen in de uitvoering STEEL in HSSG (M2) voor industrieel gebruik. Volgeslepen rechts snijdende uitvoering met kruisgeslepen punt die dankzij de hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering nauwkeurig boorgaten verkrijgt.
Kenmerk:
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 601 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 1502 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 1803 RPM
- RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 1202 RPM
- RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 1502 RPM
- RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 901 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 1502 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 3004 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 3605 RPM
- RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 1502 RPM
- RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 2103 RPM
- RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 2404 RPM
- Uitvoering: STEEL
- ø: 5.3 mm
- Spiraalhoek, van: 25 °
- Spiraalhoek, tot: 30 °
- Hoek: 118 °
- Spiraallengte: 52 mm
- Lengte, totaal: 86 mm
Voordeel:
- Zeer goede spaanafvoer.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- Nauwkeurig centreren en lage voedingskracht dankzij kruisslijpen.
- Bijzonder geschikt voor taaie en harde materialen zoals gelegeerd en hoogwaardig staal, roestvrij staal (INOX).
- Stabiel ontwerp van de tip.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de boor. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. Verwijder de tijdens de bewerking van edelstaal (INOX) ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.).
- Bewerkingsopgaven: Boren
- Bewerkingsopgaven: Boren
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Messing
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Giethuid
- Spaanplaat
- Koper
- Ductiel gietijzer
- Duroplasten
- Elastomeren
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Non-ferrometaal hard
- hard hout
- Overige non-ferrometalen
- Overige
- Kunststoffen
- Wals- en kogellagerstalen
- Non-ferrometaal zacht
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- zacht hout
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Hout
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Giethuid; Spaanplaat; Koper; Ductiel gietijzer; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Wals- en kogellagerstalen; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink
Tip:
- Veiligheidsbril dragen!
- Veiligheidsvoorschriften in acht nemen!