Spiraalboor STEEL Ø 3,4 mm HSS-G N DIN 338 118° universeel

Artikelnummer: 4007220166888
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220166888
    EAN/GTIN 4007220166888
    Nummer fabrikant 25203518

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • STEEL

    Omschrijving:

    Boorgereedschappen met kruisslijping voor industrieel gebruik. Volledig geslepen, rechtsdraaiende uitvoeringen, die dankzij hun hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering precieze boorgaten genereren. PFERD biedt spiraalboren in de uitvoeringen STEEL (tophoek van 118°) en INOX (tophoek van 135°). Hoogrendementsboorgereedschappen in de uitvoering STEEL in HSSG (M2) voor industrieel gebruik. Volgeslepen rechts snijdende uitvoering met kruisgeslepen punt die dankzij de hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering nauwkeurig boorgaten verkrijgt.

    Kenmerk:

    • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 937 RPM
    • RPM van, harde non-ferrometalen: 2342 RPM
    • RPM van, zachte non-ferrometalen: 2810 RPM
    • RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 1873 RPM
    • RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 2342 RPM
    • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 1405 RPM
    • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 2342 RPM
    • RPM tot, harde non-ferrometalen: 4683 RPM
    • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 5620 RPM
    • RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 2342 RPM
    • RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 3278 RPM
    • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 3747 RPM
    • Uitvoering: STEEL
    • ø: 3.4 mm
    • Spiraalhoek, van: 25 °
    • Spiraalhoek, tot: 30 °
    • Hoek: 118 °
    • Spiraallengte: 39 mm
    • Lengte, totaal: 70 mm

    Voordeel:

    • Universeel geschikt voor staal, gietijzer, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, brons, Messing, aluminium.
    • Eenvoudig centreren.
    • Hoge standtijd.
    • Zeer goede spaanafvoer.
    • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de boor. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. Verwijder de tijdens de bewerking van edelstaal (INOX) ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.).
    • Bewerkingsopgaven: Boren
    • Bewerkingsopgaven: Boren

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
      • Messing
      • Brons
      • Snelsnijstalen
      • Gietijzer
      • Gietstaal
      • Giethuid
      • Spaanplaat
      • Koper
      • Ductiel gietijzer
      • Duroplasten
      • Elastomeren
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Non-ferrometaal hard
      • hard hout
      • Overige non-ferrometalen
      • Overige
      • Kunststoffen
      • Wals- en kogellagerstalen
      • Non-ferrometaal zacht
      • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
      • zacht hout
      • Staal
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Gereedschapsstalen
      • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
      • Hout
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Giethuid; Spaanplaat; Koper; Ductiel gietijzer; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Wals- en kogellagerstalen; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink

    Tip:

    • Veiligheidsbril dragen!
    • Veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen