Uitvoering:
Omschrijving:
HSS-getrapte boren voor het boren en ontbramen van dunne platen, buizen en profielen uit verschillende materialen. Voor een betrouwbare draaimomentoverbrenging beschikken alle getrapte boren over een drievlaks-schacht. HSS-getrapte boren met hoogwaardige HICOAT-coating HC-FEP zijn slijtvast en veelzijdig te gebruiken bij de bewerking van staal, edelstaal (INOX), non-ferrometalen, thermoplastische en duroplastische kunststoffen. Getrapte boren met HICOAT-coating HC-FEP bieden een hoge warmtehardheid en oxidatiebestendigheid. Zij kunnen daarom zonder gebruik van koelmiddelen ook op harde materialen ingezet worden.
Kenmerk:
- Aantal, boortrappen: 12 Stück
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 90 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 180 RPM
- RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 90 RPM
- RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 180 RPM
- RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 90 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 1060 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 2400 RPM
- RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 1060 RPM
- RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 1600 RPM
- RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 1060 RPM
- Uitvoering: HC-FEP
- Boortrappen: 6,0/9,0/12,5/15,2/18,6/20,4/22,5/26,0/28,3/30,5/34,0/37,0
- Ø schacht metrisch: 10 mm
- Boorbereik, van: 6 mm
- Boorbereik, tot: 37 mm
- Lengte, totaal: 100 mm
Voordeel:
- Bijzonder geschikt voor taaie en harde materialen zoals gelegeerd en hoogwaardig staal, roestvrij staal (INOX).
- Stabiel ontwerp van de tip.
- Zeer hoge standtijd.
- Zeer goede temperatuurbestendigheid door co-inhoud.
- Zeer goede spaanafvoer.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Gebruik HSS-getrapte boren op platen, buizen en profielen tot max. 4 mm materiaaldikte. Getrapte boren met HICOAT-coating kunnen zonder toevoeging van koelmiddelen worden gebruikt. Getrapte boren met HICOAT-coating zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX).
- Bewerkingsopgaven: Verzinken; Ontbramen; Boren
- Bewerkingsopgaven: Verzinken; Ontbramen; Boren
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietstaal
- Spaanplaat
- Koper
- Duroplasten
- Elastomeren
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
- Aluminiumlegeringen hard
- Non-ferrometaal hard
- hard hout
- Overige non-ferrometalen
- Overige
- Kunststoffen
- Aluminiumlegeringen zacht
- Non-ferrometaal zacht
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- zacht hout
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Aluminiumlegeringen taai
- Hout
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietstaal; Spaanplaat; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Hout; Zink