Getrapte boor HSS 9 boortrappen Ø 4-12 mm drievlaks-schacht-Ø 6 mm HICOAT-coating

Artikelnummer: 4007220166031
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Trappenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220166031
    EAN/GTIN 4007220166031
    Nummer fabrikant 25201041
    L-nummer L51140 837

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • HC-FEP

    Omschrijving:

    HSS-getrapte boren voor het boren en ontbramen van dunne platen, buizen en profielen uit verschillende materialen. Voor een betrouwbare draaimomentoverbrenging beschikken alle getrapte boren over een drievlaks-schacht. HSS-getrapte boren met hoogwaardige HICOAT-coating HC-FEP zijn slijtvast en veelzijdig te gebruiken bij de bewerking van staal, edelstaal (INOX), non-ferrometalen, thermoplastische en duroplastische kunststoffen. Getrapte boren met HICOAT-coating HC-FEP bieden een hoge warmtehardheid en oxidatiebestendigheid. Zij kunnen daarom zonder gebruik van koelmiddelen ook op harde materialen ingezet worden.

    Kenmerk:

    • Aantal, boortrappen: 9 Stück
    • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 270 RPM
    • RPM van, zachte non-ferrometalen: 540 RPM
    • RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 270 RPM
    • RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 540 RPM
    • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 270 RPM
    • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 1600 RPM
    • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 2400 RPM
    • RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 1600 RPM
    • RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 2400 RPM
    • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 1600 RPM
    • Uitvoering: HC-FEP
    • Boortrappen: 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Boorbereik, van: 4 mm
    • Boorbereik, tot: 12 mm
    • Lengte, totaal: 65 mm

    Voordeel:

    • De platte versie kan zowel worden gebruikt om de snijkant te verscherpen als om de dieptebegrenzer te verlagen. Vooral aanbevolen voor beginners.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik HSS-getrapte boren op platen, buizen en profielen tot max. 4 mm materiaaldikte. Getrapte boren met HICOAT-coating kunnen zonder toevoeging van koelmiddelen worden gebruikt. Getrapte boren met HICOAT-coating zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX).
    • Bewerkingsopgaven: Verzinken; Ontbramen; Boren
    • Bewerkingsopgaven: Verzinken; Ontbramen; Boren

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Snelsnijstalen
      • Gietstaal
      • Spaanplaat
      • Koper
      • Duroplasten
      • Elastomeren
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
      • Aluminiumlegeringen hard
      • Non-ferrometaal hard
      • hard hout
      • Overige non-ferrometalen
      • Overige
      • Kunststoffen
      • Aluminiumlegeringen zacht
      • Non-ferrometaal zacht
      • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
      • zacht hout
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Gereedschapsstalen
      • Aluminiumlegeringen taai
      • Hout
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietstaal; Spaanplaat; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Hout; Zink

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen