Slijpwiel ER 70x10,5x10 mm prestatielijn SG voor staal/edelstaal/gietijzer

Artikelnummer: 4007220165515
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpwals weefsel ingekeept

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220165515
EAN/GTIN 4007220165515
Nummer fabrikant 65307101
L-nummer L51070 240

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Slijpwiel met hoge slijpvriendelijkheid en goede standtijd voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 21800 RPM
  • Vorm: ER / 1 / T1
  • Breedte metrisch: 10.5 mm
  • Ø asgat: 10 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 70 mm

Voordeel:

  • De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Goede verhouding tussen lengte en gewicht en prestaties.
  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Edelstaal (INOX); Staal

Tip:

  • Met gemonteerde gereedschapshouder op rechte slijpmachines tot het maximaal toegestane toerental van de gereedschapshouder gebruiken.
  • Alleen voor omtrekslijpen gebruiken.