Doorslijpschijf EH 115x2,4x22,23 mm doorgezet univ. lijn PSF ALU+STONE voor alu./non-f.met./steen

Artikelnummer: 4007220163665
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220163665
    EAN/GTIN 4007220163665
    Nummer fabrikant 61830122

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. Doorslijpschijf voor non-ferrometalen en minerale materialen met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 13300 RPM
    • Vorm: EH / 42 / T27
    • Breedte metrisch: 2.4 mm
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
    • ø buiten metrisch: 115 mm

    Voordeel:

    • Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
    • Universal doorslijpschijf voor veel materialen.
    • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
    • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij de hoogste levensduur.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Gietijzer
      • Overige non-ferrometalen
      • Steen
      • Tegels
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Beton
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietijzer; Overige non-ferrometalen; Steen; Tegels; Titaan; Titaanlegeringen; Beton

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen