Doorslijpschijf EH 180x3,2x22,23 mm doorgezet univ. lijn PSF ALU+STONE voor alu./non-f.met./steen

Artikelnummer: 4007220163603
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220163603
    EAN/GTIN 4007220163603
    Nummer fabrikant 61823222

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. Doorslijpschijf voor non-ferrometalen en minerale materialen met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 8500 RPM
    • Vorm: EH / 42 / T27
    • Breedte metrisch: 3.2 mm
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
    • ø buiten metrisch: 180 mm

    Voordeel:

    • De coatingeigenschappen van de synthetische harsbinding kunnen optimaal worden afgestemd op de bewerkingstaak.
    • Makkelijk aan te kleden.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Gietijzer
      • Overige non-ferrometalen
      • Steen
      • Tegels
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Beton
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietijzer; Overige non-ferrometalen; Steen; Tegels; Titaan; Titaanlegeringen; Beton

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen