Doorslijpschijf EH 125x2,4x22,23 mm doorgezet univ. lijn PSF ALU+STONE voor alu./non-f.met./steen

Artikelnummer: 4007220163597
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220163597
EAN/GTIN 4007220163597
Nummer fabrikant 61820222
L-nummer L51080 39

Omschrijving

Omschrijving:

Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. Doorslijpschijf voor non-ferrometalen en minerale materialen met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Vorm: EH / 42 / T27
  • Breedte metrisch: 2.4 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 125 mm

Voordeel:

  • De continue afdekking met beschermende segmenten maakt optimaal vrij snijden mogelijk.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Gietijzer
    • Overige non-ferrometalen
    • Steen
    • Tegels
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Beton
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietijzer; Overige non-ferrometalen; Steen; Tegels; Titaan; Titaanlegeringen; Beton

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen