Doorslijpschijf EHT 100x2,4x16 mm recht prestatielijn SG STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220162590
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220162590
    EAN/GTIN 4007220162590
    Nummer fabrikant 61340116

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Doorslijpschijf voor staal met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 15300 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 2.4 mm
    • Ø asgat: 16 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 100 mm

    Voordeel:

    • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
    • Hoge kosteneffectiviteit dankzij een goede standtijd.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Staal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen